間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > バルブ・継手・配管材料 > シム

1 件中 1 - 1 件
エスコ

0.65x150mm [ステンレス]シム

注文コード:03450842
 
●エスコ品番: 
EA440EB-0.6  
●材質: 
ステンレス(SUS302)  
●厚さ(mm): 
0.65  
●質量(g): 
1233  
●寸法: 
150mm×1.25m  
●許容差: 
±0.054  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03450842 EA440EB-0.6 ¥8,240
¥8,240
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。