間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 荷役運搬具・ハシゴ・倉庫 > キャスター

2 件中 1 - 2 件
エスコ

150mm ステン固定金具付キャスター

注文コード:03717953 注文コード:03718066
 
●材質: 
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、タ イ ヤ:ポリウレタンタイヤ、リム:高品質なナイロン  
●幅(mm): 
40  
●車輪径(Φmm): 
150  
●穴径(Φmm): 
11(ボルト)  
●硬度: 
ショアA98°  
●寸法d(mm): 
20  
●ベアリング: 
プレーンベアリング  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
エスコ品番
質量(kg)
全高(mm)
耐荷重(kg)
耐熱温度(℃)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03717953 EA986LC-150 EA986LC-150 1.3 190 300 -20〜70 オープン
¥12,450 ¥11,828
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
03718066 EA986LG-150 EA986LG-150 1.8 197 400 -30〜70 オープン
¥18,900 ¥17,955
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。