間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 荷役運搬具・ハシゴ・倉庫 > スリング

1 件中 1 - 1 件
エスコ

( 9mmX 3m) 台付ワイヤー

注文コード:03709781
 
●特長: 
玉掛け可能です。  

●エスコ品番: 
EA981WA-3  
●質量(g): 
940  
●長さ(m): 
3.0  
●荷重(t): 
4.06(切断)  
●ロープ径(Φmm): 
9  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03709781 EA981WA-3 ¥1,670
¥1,670
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。