工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
空調・冷凍
>
オイルポンプ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
冷凍機オイルポンプ
●付属品:
4L缶用アダプター
●エスコ品番:
EA130
●長さ(mm):
530(チューブ)
●全長(mm):
400
●吐出し量:
1ストローク84ml
●チューブ径(Φmm):
8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA130
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03416077
EA130
¥19,350
¥19,350
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
冷凍機オイルポンプ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF