工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
空調・冷凍
>
ゲージマニホールドセット
1 件中 1 - 1 件
エスコ
[ボールバルブ]マニホールドキット
●特長:
ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。
フッキング安定性を向上させたスクエアフック
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
凝縮状況を管理する凝縮温度目盛
蒸発状況を管理する蒸発温度目盛
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック
冷媒回収・充填に便利なサービスポート
感に頼らない適確な流量調整
一目で分かる開閉状態
流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
●付属品:
1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス
●適合:
R12、R22、R502用
●エスコ品番:
EA101BB
●接続口径:
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
●外径(Φmm):
68(ゲージ)
●圧力計(MPa):
-0.1〜3.0(0点調整付)
●連成計(MPa):
-0.1〜1.0(0点調整付)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA101BB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03403635
EA101BB
オープン
¥19,700
¥18,715
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
[ボールバルブ]マニホールドキット
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF