間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 自動車・機械サービス工具 > インパクトソケット

1 件中 1 - 1 件
エスコ

28mmx1/2sq インパクトソケット

注文コード:03423296
 
●適合: 
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24  
●エスコ品番: 
EA164DB-28  
●全長(mm): 
40  
●質量(g): 
170  
●寸法L(mm): 
40  
●対辺(mm): 
28  
●外径(Φmm): 
39.5  
●寸法D1(mm): 
39.5  
●寸法D2(mm): 
30  
●寸法I(mm): 
16  
●差込角(inch): 
1/2  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03423296 EA164DB-28 ¥1,710
¥1,710 ¥1,625
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。