間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 自動車・機械サービス工具 > インパクトソケット

1 件中 1 - 1 件
エスコ

29mmx3/4sq インパクトソケット

注文コード:03423874
 
●適合: 
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36  
●エスコ品番: 
EA164EB-29  
●全長(mm): 
53  
●質量(g): 
412  
●対辺(mm): 
29  
●外径(Φmm): 
45  
●寸法D1(mm): 
45  
●寸法D2(mm): 
44  
●寸法I(mm): 
18  
●差込角(inch): 
3/4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03423874 EA164EB-29 ¥2,130
¥2,130
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。