工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
自動車・機械サービス工具
>
インパクトソケット
1 件中 1 - 1 件
エスコ
3/4sqx17mm インパクト[Inhex]ソケット
●適合:
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
●エスコ品番:
EA164EH-17
●全長(mm):
76
●質量(g):
443
●対辺(mm):
17
●差込角(inch):
3/4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA164EH-17
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03424723
EA164EH-17
¥3,810
¥3,810
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
3/4sqx17mm インパクト[Inhex]ソケット
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF