間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 自動車・機械サービス工具 > インパクトソケット

1 件中 1 - 1 件
エスコ

90mmx1インチsq インパクトソケット

注文コード:03425177
 
●適合: 
ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75  
●エスコ品番: 
EA164FB-90  
●全長(mm): 
95  
●質量(g): 
3871  
●対辺(mm): 
90  
●外径(Φmm): 
124  
●寸法D1(mm): 
124  
●寸法D2(mm): 
86  
●寸法I(mm): 
51  
●差込角(inch): 
1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03425177 EA164FB-90 ¥30,800
¥30,800
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。