工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
自動車・機械サービス工具
>
クランプ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
110mm C型クランプ
●特長:
挟んでいる場所がよく見えるので、締付の失敗をなくし、安全な作業を促進します。
作業効率をよくし、長持ちするように設計されており、識別しやすいように黄色くコーティングしてあります。
パウダーコーティング仕上してあるのでタフで継続的な使用をしてもキズや腐食に抵抗があります。
V型の溝の付いた金床が滑りを防ぎ、不規則な形や丸型のものでも、安全に固定します。
心棒の先に回転し、角張った工作物にも合うパッドが付いています。
スチールのリングがパッドを心棒の先のボールに保持し、押し付けられても働きます。
スムーズな操作、強いクランプ力のため、スクリューには正確にネジが切ってあります。
スクリューは腐食抵抗のある黒い酸化物コーティングしてあります。
●エスコ品番:
EA526WA-110
●材質:
鍛造鉄製
●荷重(t):
2.7
●クランプ範囲(mm):
0〜113
●深さ(mm):
82(口)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA526WA-110
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03475857
EA526WA-110
¥5,450
¥5,450
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
110mm C型クランプ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF