間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 洗浄・清掃用具 > コンデンサーチューブクリーナー用シャフト

1 件中 1 - 1 件
エスコ

13.7m[11.0-12.7mm] フレキシブルシャフト

注文コード:03411746
 
●適合: 
EA115G-1、2、10、11、12、50、60用  
●エスコ品番: 
EA115GA-5  
●長さ(m): 
13.7  
●外径(Φmm): 
6.4(コアー)  
●適合パイプ: 
11.0〜12.7mm  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03411746 EA115GA-5 ¥63,700
¥63,700
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。