工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
洗浄・清掃用具
>
コンデンサーチューブクリーナー用シャフト
1 件中 1 - 1 件
エスコ
5.2m[11.0-12.7mm] フレキシブルシャフト
●適合:
EA115G-1、2、10、11、12、50、60用
●エスコ品番:
EA115GA-2
●長さ(m):
5.2
●外径(Φmm):
6.4(コアー)
●適合パイプ:
11.0〜12.7mm
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA115GA-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03411712
EA115GA-2
¥41,000
¥41,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
5.2m[11.0-12.7mm] フレキシブルシャフト
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF