間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 洗浄・清掃用具 > コンデンサーチューブクリーナー用シャフト

1 件中 1 - 1 件
エスコ

5.2m[14.3-25.4mm] フレキシブルシャフト

注文コード:03411667
 
●適合: 
EA115G-1、2、10、11、12、50、60用  
●エスコ品番: 
EA115GA-12  
●長さ(m): 
5.2  
●外径(Φmm): 
7.9(コアー)  
●適合パイプ: 
14.3〜25.4mm  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03411667 EA115GA-12 ¥45,800
¥45,800
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。