工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
洗浄・清掃用具
>
コンデンサーチューブクリーナー用ヘッド
1 件中 1 - 1 件
エスコ
12.7-14.3mm(内径)磨きヘッド
●用途:
中程度のスケール除去用(EA115GA-1〜26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
●注意:
※時計方向のみに使用してください。
●適合:
GB-1、2、3(先端ブラシ)
●エスコ品番:
EA115GB-2
●材質:
ステンレススチール製
●全長(mm):
130(ヘッド部分:55mm)
●接続ねじ:
1/4-28
●適合パイプ径(Фmm):
12.7〜14.3(内径)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA115GB-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03411764
EA115GB-2
¥4,920
¥4,920
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
12.7-14.3mm(内径)磨きヘッド
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF