間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 洗浄・清掃用具 > パイプクリーニングホース

1 件中 1 - 1 件
エスコ

7.5m パイプクリーニングホース

注文コード:03412211
 
●用途: 
排水管などのパイプ洗浄に。  

●適合: 
EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用  
●エスコ品番: 
EA115KA-6  
●全長(m): 
7.5  
●ノズル径: 
16mm(先端ノズル)  
●ホース長さ(m): 
7.5  
●ホース径(Φmm): 
11  
●適合パイプ径(Фmm): 
40〜100  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03412211 EA115KA-6 ¥9,900
¥9,900
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。