工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
大工・内装・ガラス用品
>
のみ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
30mm 平のみ
●エスコ品番:
EA588GH-30
●全長(mm):
280
●角度(°):
25(刃)
●刃幅(mm):
30
●刃部硬度:
RC59-61
●材質(柄部):
ブナ材、鉄輪付
●材質(刃):
クロームバナジウム鋼
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA588GH-30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03507061
EA588GH-30
¥4,440
¥4,440
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
30mm 平のみ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF