工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
大工・内装・ガラス用品
>
ブラシ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
255mm 3行[白線]ワイヤーブラシ
●仕様:
3行
●エスコ品番:
EA109DB-1
●全長(mm):
255
●径(Φmm):
毛先:0.3
●寸法・サイズ(mm):
ブラシ:15×90
●毛丈(mm):
20
●材質(ブラシ部):
白線ワイヤー
●材質(柄部):
木
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA109DB-1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06151984
EA109DB-1
¥100
¥100
¥95
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
255mm 3行[白線]ワイヤーブラシ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF