工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
溶接・ロー付け関連用品
>
クランプ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
600mm バークランプ
●エスコ品番:
EA526WP-600
●材質:
鍛造鉄製
●クランプ範囲(mm):
600
●深さ(mm):
63(口)
●締付力(kg):
270
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA526WP-600
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03476313
EA526WP-600
¥3,120
¥3,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
600mm バークランプ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF