間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > 溶接・ロー付け関連用品 > クランプ

1 件中 1 - 1 件
エスコ

76mm C型クランプ

注文コード:03476085
 
●エスコ品番: 
EA526WG-76  
●材質: 
ダクタイル鋳鉄  
●クランプ範囲(mm): 
0〜76  
●深さ(mm): 
46(口)  
●荷重(kg): 
810  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03476085 EA526WG-76 ¥2,080
¥2,080
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。