工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
溶接・ロー付け関連用品
>
パイプブラシ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
7/8インチ 内面用パイプブラシ
●エスコ品番:
EA109AB-7
●サイズ:
ブラシ:3/4inch
●寸法A(mm):
168
●材質(ブラシ部):
ステンレススチール
●寸法D(mm):
33
●寸法B(mm):
35
●寸法C(mm):
88
●材質(柄部):
プラスチック製
●適合パイプ:
冷媒管:7/8inch
給湯管:3/4inch
●軸径(Φmm):
6.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA109AB-7
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03406164
EA109AB-7
¥1,170
¥1,170
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
7/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF