工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂機器・器具類
>
比色管
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
ウケナ比色管 30mL
●仕様:
高さには栓は含まれていません。
●容量(mL):
30
●栓共通:
12/10
●目盛(mL):
0.1
●TGK品番:
121-03-62-01
●寸法(直径Φ×高さH)(mm):
15×295
●目盛精度(±mL):
0.15
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
121-03-62-01
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02823484
121-03-62-01
¥1,300
¥1,300
¥1,235
出荷目安:11日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ウケナ比色管 30mL
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF