間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ガラス・樹脂機器・器具類 > フリージングコンテナ

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

フリージングコンテナー FC-2

注文コード:02980293
 
●特長: 
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(−75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。  

●TGK品番: 
717-04-30-02  
●型式: 
FC-2 セット  
●寸法(mm): 
115×190×55H  
●本体: 
B  
●仕切数(個): 
40  
●マス目寸法(mm角): 
20.0  
●中仕切: 
No.2×1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02980293 717-04-30-02 ¥1,610
¥1,610 ¥1,530
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。