ねじ口角型びん

ねじ口角型びん - SIBATA(柴田科学)

ユリア樹脂キャップ付き。

内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
胴径×全高(Φmm×mm)
キャップサイズ(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02886107371-05-42-0130透明34角×79Φ20.5×12約11.6
¥680
取扱い終了
02886116371-05-42-0250透明34角×104Φ20.5×12約11.6
¥730
取扱い終了
02886125371-05-42-03100透明46角×108.5Φ26×15.5約15.7
¥950
取扱い終了
02886134371-05-42-1130茶34角×79Φ20.5×12約11.6
¥850
取扱い終了
02886143371-05-42-1250茶34角×104Φ20.5×12約11.6
¥860
取扱い終了
02886152371-05-42-13100茶46角×108.5Φ26×15.5約15.7
¥1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする