間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
東京硝子器械

メスシリンダー(ハンドル付き) PP製

注文コード:02902191,02902207,02902216
 
●特長: 
5000mL、10000mLは台板に握り穴、上部にはPP製の吊手を設け計量と注水ができやすく改良しました(3000mLの吊手はオプションです)。  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
1目盛(mL)
TGK品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02902191

405-22-23-01 3000 108×460 50 405-22-23-01 ¥12,900
¥12,900 ¥12,255
特価
出荷目安:5日
返品不可

02902207

405-22-23-02 5000 132×475 50 405-22-23-02 ¥15,000
¥15,000 ¥14,250
特価
出荷目安:5日
返品不可

02902216

405-22-23-03 10000 160×650 100 405-22-23-03 ¥24,400
¥24,400 ¥23,180
特価
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧