間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

スーパーフロストG S2448 100入

注文コード:03010287
 
●特長: 
スーパーフロスト面は特殊カラーインキを焼付けてあり、小さな文字でも記入できます。  

●仕様: 
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm  
●厚さ(mm): 
0.9〜1.2  
●入数(枚): 
100  
●TGK品番: 
863-14-12-18  
●型式: 
S2448  
●カラーフロスト: 
ベージュ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03010287

863-14-12-18 ¥1,680
¥1,680
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧