工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス器具(プレートなど)
>
スライドグラス
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
プレクリンスライド S7224 100入
●特長:
脱脂洗浄済み製品です。
●仕様:
寸法:76×26mm
●厚さ(mm):
1.2〜1.5
●入数(枚):
100
●TGK品番:
863-14-15-04
●型式:
S7224
●品種:
水切放し
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
863-14-15-04
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03010305
863-14-15-04
¥1,120
¥1,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プレクリンスライド S7224 100入
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF