間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

鉱物用スライドグラスS3233 100入

注文コード:03010673
 
●特長: 
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。  

●仕様: 
寸法:28×48mm  
●厚さ(mm): 
1.2〜1.5  
●入数(枚): 
100  
●TGK品番: 
863-14-36-13  
●品番: 
S3233  
●種類: 
水フチ磨  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03010673

863-14-36-13 ¥1,210
¥1,210 ¥1,150
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧