工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス器具(プレートなど)
>
血球計算盤
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
ローゼンタール血球計算盤 標準 JHS
●特長:
製品には社内検査合格品(JIS)および日本血液検査器械検定協会(JHS)検定品の2種類があります。
最小目盛:0.01mm・単式チャンバー
※ただし、JIS製品には検定証は添付されておりません。
●仕様:
目盛標線:4×4mm・目盛面の深度:0.2mm・ブライトラインは金属薄膜を焼付けたもので銀色に見えます。
●TGK品番:
118-14-18-02
●スペース:
白血球、脊髄液中の細胞算定他
●種類:
標準
●検定:
JHS
●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
76×30×3.0
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
118-14-18-02
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02822556
118-14-18-02
¥35,000
¥35,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ローゼンタール血球計算盤 標準 JHS
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF