間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
TERMO(テルモ)

テルモシリンジ 針無

注文コード:02921843,02921852,02921861
 
●特長: 
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。  

●注意: 
※MonotaROでは、注射針の取扱をしておりません。 ※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。  

●踏ざん寸法(mm): 
スリップチップ(中口)  
●内容量: 
1箱(100本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

型式
容量(mL)
TGK品番
最小目盛(mL)
補助目盛
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02921843

SS-02SZ SS-02SZ 2.5 560-23-76-46 0.1 なし ¥2,100
¥2,100 ¥1,995
特価
出荷目安:5日
返品不可

02921852

SS-05SZ SS-05SZ 5 560-23-76-47 0.2 6mL ¥2,600
¥2,600 ¥2,470
特価
出荷目安:5日
返品不可

02921861

SS-10SZ SS-10SZ 10 560-23-76-48 0.2 12mL ¥3,700
¥3,700 ¥3,515
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テルモ注射針 27G×3/4SB 百入

東京硝子器械

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧