工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂容器
>
セル
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
キャップ付セル S15-UV-10
●仕様:
サイズ:12.5×12.5×58mm(キャップ含む)・有機溶剤の気密性試験:120時間後の溶媒試料の減少量と減少率
●TGK品番:
247-15-12-20
●型式:
S15-UV-10
●タイプ:
二面透明
●光路長×光路幅×高さH(mm):
10×10×45
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
247-15-12-20
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02862474
247-15-12-20
¥22,000
¥22,000
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キャップ付セル S15-UV-10
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF