工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂容器
>
石英製品
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付
●TGK品番:
284-16-32-03
●容量(mL):
50
●上部径×高さH(mm):
57×45
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
284-16-32-03
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05772234
284-16-32-03
¥22,000
¥22,000
出荷目安:31日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF