工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂容器
>
石英製品
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
石英ボート 2mL 透明
●TGK品番:
284-16-33-01
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
48×15×8
●呼び容量(mL):
2
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
284-16-33-01
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05772252
284-16-33-01
¥9,000
¥9,000
¥8,550
出荷目安:22日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
石英ボート 2mL 透明
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF