工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ゴム・プラスチック製品
>
チューブ類
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
フルランチューブ 1/16×1/8
●特長:
フッ素系エラストマー製で、腐食性溶液、油、燃料及び溶剤に対して優れた耐性を有します。・オゾンや太陽に対する耐性があります。・適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプでの使用に適しています。・
最高使用温度-204℃
●TGK品番:
710-17-06-22
●長さ(m):
15
●外径(inch[mm]):
1/8[3.18]
●内径(inch[mm]):
1/16[1.59]
●片肉厚:
1/32(0.79)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
710-17-06-22
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05782007
710-17-06-22
¥30,400
¥30,400
¥28,880
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フルランチューブ 1/16×1/8
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF