間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

Fineスケルトンハンドラップ500mL

注文コード:02804496
 
●特長: 
透明、大容量のハンドラップです。チャック袋に個装されており、キズつき、ヨゴレ防止に配慮しています。  

●仕様: 
本体:PET製、キャップ:透明TPX製、パッキング:PP製、頭部:POM製  
●形状: 
丸形  
●外形寸法(mm): 
80Φ×145H  
●TGK品番: 
000-22-24-11  
●容量(mL): 
500  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02804496

000-22-24-11 ¥1,300
¥1,300 ¥1,235
特価
出荷目安:22日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧