曜日別特売

ハンド分注器

ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)ハンド分注器 - Kartell(カルテル)
(2件のレビュー)

目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。

1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP内容量1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
全6種類を絞り込む
分注範囲(mL)
ボトル容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
分注範囲(mL)
ボトル容量(mL)
カップ容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0284826414755~25250251-9963-01
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0284827314765~25500251-9963-02
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0284828214775~251000251-9963-03
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0284829114805~50250501-9963-04
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
0284830714815~50500501-9963-05
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0284831614825~501000501-9963-06
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドディスペンサー No.1481(1-9963-05)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02848273
2017-03-16
用途: 試薬定量注入用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

上部の受け皿の位置が動くので、漏れがないかが不安です。また、目盛がアバウトすぎるのではないか

1が参考にしています
対象商品 : 02848264
2014-02-07
用途: 材料の計量

思ったより小さかったです。センターのホースがもっと硬い物で直立してくれると計量し易いとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする