工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
カルテル製品
1 件中 1 - 1 件
Kartell(カルテル)
可動2枚羽根攪拌棒 98.5mm#432
●特長:
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
●品番:
432
●直径(Φmm):
8
●回転時の羽根幅(mm):
98.5
●長さ(mm):
350
●TGK品番:
198-19-63-04
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
198-19-63-04
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02848483
198-19-63-04
¥3,400
¥3,400
¥3,230
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
可動2枚羽根攪拌棒 98.5mm#432
Kartell(カルテル)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF