工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
カルテル製品
1 件中 1 - 1 件
Kartell(カルテル)
目盛付きバケツ 12L HDPE
●特長:
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
●仕様:
ハンドル材質:亜鉛メッキスチール
●品番:
906
●高さ(mm):
300×280
●TGK品番:
198-23-61-02
●容量(L):
12
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
198-23-61-02
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02850294
198-23-61-02
¥1,300
¥1,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
目盛付きバケツ 12L HDPE
Kartell(カルテル)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF