工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ハイテク関連機器
>
無塵製品
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
無塵衣 EL-7203B 男子用 M
●TGK品番:
878-25-01-13
●サイズ:
M
●胸廻(cm):
112
●肩幅(cm):
44
●袖丈(cm):
57
●着丈(cm):
95
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
878-25-01-13
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03011373
878-25-01-13
¥6,000
¥6,000
¥5,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
無塵衣 EL-7203B 男子用 M
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF