間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ハイテク関連機器 > 導電性製品

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

ニトクリーン630LB 60×120cm

注文コード:02957507
 
●特長: 
※色:ライトブルー・フィルム厚さ:0.06mm  

●TGK品番: 
680-25-15-06  
●型式: 
630LB  
●寸法(mm): 
600×1200  
●内容量: 
30枚積層×1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02957507 680-25-15-06 ¥14,000
¥14,000 ¥13,300
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。