間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ハイテク関連機器 > 静電気対策品

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

導電袋200×300 50μm

注文コード:02974851
 
●特長: 
ICやプリント基板などを静電気障害から守る保管袋です。  

●仕様: 
材質:導電性PE  
●寸法(mm): 
200×300  
●TGK品番: 
716-25-13-15  
●厚さ(μm): 
50  
●内容量: 
100枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02974851 716-25-13-15 ¥5,000
¥5,000 ¥4,750
特価
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。