工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
バイオテクノロジー関連機器
>
培養関連製品
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
テストチューブトレイ#1177
●特長:
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
●TGK品番:
198-23-30-03
●寸法(mm):
220×220×32H
●品番:
1177
●寸法:
220×220×32H
●穴径(Φmm):
14.5
●深さ(mm):
18
●穴数:
119
●内容量:
5個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
198-23-30-03
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05769863
198-23-30-03
¥2,600
¥2,600
¥2,470
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
テストチューブトレイ#1177
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF