間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > バイオテクノロジー関連機器 > 組織培養関連製品

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

丸底チューブ 14mL 2057

注文コード:02988054
 
●特長: 
PS製。  

●仕様: 
6ml、14mlはツーポジションキャップ付き。他はスクリューキャップ付き。  
●TGK品番: 
725-28-24-42  
●寸法(mm): 
17Φ×100H  
●容量(mL): 
14  
●品番: 
352057  
●包装(本×包): 
25×20  
●内容量: 
500本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02988054 725-28-24-42 ¥34,500
¥34,500 ¥32,775
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。