工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
バイオテクノロジー関連機器
>
電気泳動装置
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
2連 電気泳動装置 AE-6531M
●特長:
電源+二連泳動槽でこの低価格。
電気泳動槽と電源装置が一体化し、小型・軽量で設置場所もとりません。・泳動槽部は、泳動プレート装着ワンタッチ式の「カチット方式」を採用しています。・新方式「サイドシールパッキン」を採用し、緩衝液もれや泳動パターンのスマイリングを防止します。
泳動プレートサイズ(Hmm)-120×102・ゲルサイズ(Hmm)-90×1×80・泳動プレート厚(mm)-7・緩衝液容量(mL)上層部-80・緩衝液容量(mL)下層部-420
●TGK品番:
002-29-03-04
●質量(kg):
0.74
●形式:
AE-6531M
●外形寸法(mm):
164×94×193
●構成:
泳動プレート、シールガスケット、スマイリングレス・ミニコウム、ラピダス・マグネクリップミニ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
002-29-03-04
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05764927
002-29-03-04
¥78,000
¥78,000
¥74,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2連 電気泳動装置 AE-6531M
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF