工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
TLCプレート
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
シリカゲルTLCプレートLK6F 25入
●仕様:
孔径:60Å、粒径:10〜12μm、表面積:450m
2
/g・蛍光指示薬入り
●入数(枚):
25
●寸法(cm):
20×20
●TGK品番:
996-42-46-12
●タイプ:
LK6F
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
996-42-46-12
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03036801
996-42-46-12
¥32,100
¥32,100
¥30,495
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
シリカゲルTLCプレートLK6F 25入
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF