工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
撹拌式セル
1 件中 1 - 1 件
日本ミリポア
ろ過膜 アミコンYM10 90mm
●仕様:
YMフィルター・タンパク低吸着・タンパク、オリゴヌクレオチド、ウイルス用成長因子、ヘモグロビン、酵素、ラテックスビーズなど捕捉する高領域の分画分子量が用意されています。
●品番:
13651
●直径(Φmm):
90
●入数(枚):
5
●分画分子量:
10K
●TGK品番:
719-23-35-20
●品名:
アミコンYM10
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
719-23-35-20
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02982411
719-23-35-20
¥44,000
¥44,000
¥41,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ろ過膜 アミコンYM10 90mm
日本ミリポア
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF