間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 研究関連用品・実験用必需品 > 撹拌式セル

1 件中 1 - 1 件
日本ミリポア

ろ過膜 アミコンYM30 76mm

注文コード:
 
●仕様: 
YMフィルター・タンパク低吸着・タンパク、オリゴヌクレオチド、ウイルス用成長因子、ヘモグロビン、酵素、ラテックスビーズなど捕捉する高領域の分画分子量が用意されています。  
●品番: 
13742  
●直径(Φmm): 
76  
●入数(枚): 
10  
●分画分子量: 
30K  
●TGK品番: 
719-23-35-26  
●品名: 
アミコンYM30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02982463 719-23-35-26 ¥73,000
¥73,000 ¥69,350
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。