タンマン管 アルミナ999 PT2

タンマン管 アルミナ999 PT2 - TGK(東京硝子器械)
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02832137PT21215100129-31-85-41
3,000
取扱い終了
代替品有
02832146PT31721100129-31-85-42
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02832155PT42025120129-31-85-43
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02832164PT52430150129-31-85-44
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02832173PT63440150129-31-85-45
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02832182PT74050150129-31-85-46
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02832191PT85060180129-31-85-47
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02832137PT250851763PT2PT2 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851763タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
3,190
税込3,509
メーカー違いの相当品です
02832146PT350851745PT3PT3 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851745タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
4,190
税込4,609
注文コードが変更になりました
02832155PT450851772PT4PT4 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851772タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
6,790
税込7,469
注文コードが変更になりました
02832164PT550851788PT5PT5 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851788タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
9,790
税込10,769
注文コードが変更になりました
02832173PT650851797PT6PT6 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851797タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました
02832182PT750851806PT7PT7 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851806タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
17,400
税込19,140
注文コードが変更になりました
02832191PT850851754PT8PT8 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 50851754タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)1個
25,900
税込28,490
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする