工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
磁製品
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
ルツボ B3 身のみ
●TGK品番:
696-30-04-06
●容量(mL):
100
●スペース:
CC
●品番:
B3
●高さ(mm):
54
●包装単位(個):
5
●外径(Φmm):
65
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
696-30-04-06
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02963265
696-30-04-06
¥1,500
¥1,500
¥1,425
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ルツボ B3 身のみ
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF