工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
ホモジナイザー
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
ポッター型ホモジナイザー10mL
●特長:
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。・モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。・オートクレーブ可能。
●TGK品番:
842-63-81-13
●容量(mL):
10
●品番:
358039
●内容量:
2組
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
842-63-81-13
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05785087
842-63-81-13
¥29,700
¥29,700
¥28,215
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ポッター型ホモジナイザー10mL
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF