間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
東京硝子器械

アルコールランプ

注文コード:02884445,02884454
 
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

TGK品番
容量(mL)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02884445

80mL 367-54-40-01 80 ¥750
¥750 ¥713
特価
出荷目安:5日
返品不可

02884454

120mL 367-54-40-02 120 ¥950
¥950 ¥903
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02812065
アルコールランプ用芯 1m

東京硝子器械

056-54-40-04

1個

¥100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧